Motion
PB8MX25S62
MPC - Pignon en chaîne poly - Chaîne poly, pas de 0.3150 po, largeur de courroie de 2.4409 po, 25 dents, alésage simple minimum
N° D’ARTICLE MI06070475
N° MFRPB8MX25S62
Prix273.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MPC - Pignon en chaîne poly - Chaîne poly, pas de 0.3150 po, largeur de courroie de 2.4409 po, 25 dents, alésage simple minimum
N° D’ARTICLE MI06070475
N° MFRPB8MX25S62
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
Prix273.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.3150 po
  • Largeur de la courroie
    2.4409 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille maximale de l’alésage de la bague
    1.500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.910 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0800 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.56 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.50 po
  • Diamètre extérieur
    2.443 po
  • Diamètre du pas
    2.506 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.56 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.443 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.443 po
  • Largeur de la face des dents
    2.91 po
  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Numéro de ceinture
    8 mm
  • Numéro du pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    Chaîne en poly
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Style de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950723204
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de pignon
    MPC - Pignon synchrone
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950723204

Aperçu

Description du fabricant
PB8MX25S62 SPK MPC MPB
  • Les pignons Martin MPC sont fabriqués selon des spécifications extrêmement serrées et sont stockés dans des styles à alésage simple minimum, à embout conique, Q.D., en fonction de la taille et de la pente.
  • Les pignons synchrones sont des entraînements à dents antidérapants qui ne nécessitent aucune lubrification.
  • Ces pignons ont une large plage de vitesse, sont très efficaces et font moins de bruit que les entraînements à chaîne.
  • Les dents sur les courroies sont moulées pour s’adapter aux dents d’une poulie d’accouplement et s’y engager.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon