Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.3150 po
- Largeur de la courroie2.4409 po
- Alésage Diamètre1 po
- Taille maximale de l’alésage de la bague2.750 po
- Bride extérieure Diamètre4.910 po
- Diamètre du moyeu3.7900 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.63 po
- Taille maximale de l’alésage2.750 po
- Diamètre extérieur4.448 po
- Diamètre du pas4.511 po
- Hauteur de la dimension de stockage3.63 po
- Longueur de la dimension de stockage4.448 po
- Largeur de la dimension de stockage4.448 po
- Largeur de la face des dents2.91 po
- Poids13.10 lb
Détails
- Numéro de ceinture8 mm
- Numéro du pas de ceinture8 mm
- Type de courroieChaîne en poly
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Style de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950722948
- MatérielAcier
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents45
- Type de pignonMPC - Pignon en chaîne poly
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950722948
Aperçu
Description du fabricant
PB8MX45S62 SPK MPC MPB
- Les pignons Martin MPC sont fabriqués selon des spécifications extrêmement serrées et sont stockés dans des styles à alésage simple minimum, à embout conique, Q.D., en fonction de la taille et de la pente.
- Les pignons synchrones sont des entraînements à dents antidérapants qui ne nécessitent aucune lubrification.
- Ces pignons ont une large plage de vitesse, sont très efficaces et font moins de bruit que les entraînements à chaîne.
- Les dents sur les courroies sont moulées pour s’adapter aux dents d’une poulie d’accouplement et s’y engager.
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature