Motion
3 C 96 Q
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 3 , diamètre extérieur de 10.0000 po, bague conique fendue, bague de série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071017
N° MFR3 C 96 Q
Price$1,057.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 3 , diamètre extérieur de 10.0000 po, bague conique fendue, bague de série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071017
N° MFR3 C 96 Q
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
Price$1,057.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Outside Diameter  
    10.0000 in
  • Poids
    27.60 lb

Details

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950735955
  • Matériel
    Fonte
  • Number Of Grooves  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950735955

Aperçu

Description du fabricant
3 C 96 Q POULIE MST CONVENTIONNELLE

You May Also Like

Les clients ont également acheté