Motion
3 C 98 Q
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 3 , diamètre extérieur de 10.2000 po, bague conique fendue, bague de série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071019
N° MFR3 C 98 Q
Prix1,099.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 3 , diamètre extérieur de 10.2000 po, bague conique fendue, bague de série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071019
N° MFR3 C 98 Q
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
Prix1,099.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    10.2000 po
  • Poids
    24.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Numéro CUP du fabricant
    697950735931
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950735931

Aperçu

Description du fabricant
3 C 98 Q POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good