Motion
3 3V  265 G
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, 2.6400 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série G, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071025
N° MFR3 3V 265 G
Prix174.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, 2.6400 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série G, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071025
N° MFR3 3V 265 G
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
Prix174.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    2.6400 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    697950735863
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950735863

Aperçu

Description du fabricant
3 3V 265 G DE POULIE MST À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté