Motion
4 3V  300 G
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, 3 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série G, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071164
N° MFR4 3V 300 G
Prix220.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, 3 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série G, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071164
N° MFR4 3V 300 G
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
Prix220.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    3 po
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    G
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950733210
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950733210

Aperçu

Description du fabricant
4 3V 300 G DE POULIE MST À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté