Motion
4 3V  335 H
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , diamètre extérieur 3.3400 po, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071166
N° MFR4 3V 335 H
Prix230.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , diamètre extérieur 3.3400 po, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071166
N° MFR4 3V 335 H
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
Prix230.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Visage Largeur  
    1.9060 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3400 po
  • Diamètre du pas
    3.3500 po
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950733197
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950733197

Aperçu

Description du fabricant
4 3V 335 H, GRANDE POULIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté