Motion
4 5V  490 Q
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.9000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071192
N° MFR4 5V 490 Q
Prix426.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.9000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071192
N° MFR4 5V 490 Q
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
Prix426.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    4.9000 po
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Numéro CUP du fabricant
    697950732756
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950732756

Aperçu

Description du fabricant
4 5V 490 Q POULIE MST À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté