Motion
4 8V  5300 U
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 53.0000 po, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071219
N° MFR4 8V 5300 U
Prix11,477.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 53.0000 po, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071219
N° MFR4 8V 5300 U
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
Votre prix11,477.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.3750 à 5.5000 po
  • Visage Largeur  
    4.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    53.0000 po
  • Diamètre du pas
    53.0000 po
  • Poids
    519.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    U
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950740591
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950740591

Aperçu

Description du fabricant
4 8V 5300 U T/M À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté