Motion
5 8V  5300 U
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre de bague requis, 53 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071367
N° MFR5 8V 5300 U
Prix13,987.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre de bague requis, 53 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071367
N° MFR5 8V 5300 U
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
Prix13,987.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    53 po
  • Poids
    480.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    U
  • Numéro CUP du fabricant
    697950740829
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950740829

Aperçu

Description du fabricant
5 8V 5300 U T/M À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon