Motion
NS7700-16T  30MM  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7700-16T 30MM 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - fendu, 16 dents
N° D’ARTICLE MI06071423
N° MFRNS7700-16T 30MM 1KW1SS PA
Prix150.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7700-16T 30MM 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - fendu, 16 dents
N° D’ARTICLE MI06071423
N° MFRNS7700-16T 30MM 1KW1SS PA
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
Votre prix150.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pas Diamètre  
    5.1250 po
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Nombre de Dents  
    16
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    782934790164

Aperçu

Description du fabricant
10322766 NS7700-16T 30MM 1KW 1SS
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 16Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 30mm avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA