Motion
8 8V  4800 W
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , alésage requis, diamètre extérieur 48 po, bague conique fendue, bague série W, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071635
N° MFR8 8V 4800 W
Prix13,864.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , alésage requis, diamètre extérieur 48 po, bague conique fendue, bague série W, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071635
N° MFR8 8V 4800 W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,864.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    48 po
  • Poids
    765.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    W
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950741369
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950741369

Aperçu

Description du fabricant
8 8V 4800 AVEC POULIE MST À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté