Motion
8 8V  6400 W
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 64.0000 po, bague conique fendue, bague série W, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071638
N° MFR8 8V 6400 W
Prix24,059.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 64.0000 po, bague conique fendue, bague série W, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071638
N° MFR8 8V 6400 W
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
Prix24,059.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3.3750 à 7.4375 po
  • Visage Largeur  
    9.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    64.0000 po
  • Diamètre du pas
    64.0000 po
  • Poids
    970.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    W
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950741420
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950741420

Aperçu

Description du fabricant
8 8V 6400 AVEC POULIE MST À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon