Motion
SM-6EZ
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06078468
N° MFRSM-6EZ
Prix284.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06078468
N° MFRSM-6EZ
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
Prix284.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    2.4380 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029043710

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE SM-6EZ SS AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer