Motion
707987
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06078614
N° MFR707987
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06078614
N° MFR707987
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 à 6.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    3.8750 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    5.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings • Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews • High temperature felt labyrinth seal and flinger for dry & dusty environment • Increased internal clearance and high temperature grease • Looser than standard housing fit for ease of alignment on lightweight frames • Air Handling noise check for quiet operation • Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication.
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse synthétique haute température NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPM-19 HTA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461374863
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    3-13 HT
  • Type de joint
    Joint labyrinthe Nomex
  • Série
    Moyen
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461374863

Aperçu

Description du fabricant
SPM-19 HTA
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • Dégagement interne accru et graisse haute température
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon