Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Rayon du filet0.040 po
- Anneau intérieur Largeur1.2188 po
- Anneau extérieur Largeur0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.8500 po
- Largeur totale1.2188 po
- Poids0.56 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureScellé
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Dégagement interneC0
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant637400400378
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1480 lbf
- Capacité de charge statique radiale2860 lbf
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637400400378
Aperçu
- Étanchéité permanente et prélubrifié pour une longue durée de vie
- Le pare-poussière en acier et la rainure labyrinthe de l’anneau intérieur offrent une protection supérieure
- Meilleure protection dans les environnements humides
- Un joint à faible couple (suffixe SFR) est disponible en option
- Deux trous de lubrification permettent un regraissage
- Deux vis de pression à pointe coupelle moletée offrent une excellente résistance au desserrement dans des conditions vibratoires
- Chemins en alliage d’acier chromé SAE 52100 entièrement mis à la terre
- La finition en oxyde noir offre une résistance accrue à la corrosion