Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Details
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionMatériau de la coquille extérieure en mousse de nitrile
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Numéro CUP du fabricant0451433038097
- MatérielNitrile
- CUP_NON45143303809
Aperçu
Description du fabricant
9178NFM MEMPHIS KEVLAR NOIR M
- Kevlar® ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Niveau de confort élevé, permet une dextérité manuelle
- Certifié par DuPont. Fabricant de gants agréé
- Revêtement en mousse de nitrile
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature