Motion
0821303821

AVENTICS
0821303821

Filtre à air standard - 254 scfm, 1 port BSPP, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI06083774
N° MFR0821303821
Prix625.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821303821

Filtre à air standard - 254 scfm, 1 port BSPP, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI06083774
N° MFR0821303821
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
Prix625.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 BSPP
  • Poids
    4.47 lb

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    254 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821303821 CYLINDRE