Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Largeur totale34 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT404534 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 34 mm et un poids de 0.19 lb, conçu pour fournir une surface de canalisation durcie et mise à la terre avec précision pour les assemblages de roulements à rouleaux à aiguilles dans les machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT404534
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation