Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po, 18 mm
- Extrémité 2 Taille3/8 po, 18 mm
- Corps hexagonal24.0
- Longueur totale42.5
- Profondeur du filetage7.5
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Raccord tournant femelle JIC, mâle métrique
- Filetage de l’extrémité 19/16-18 UNF, M18X1.5
- Style de fin 2Raccord tournant femelle JIC, mâle métrique
- Extrémité 2 Filetage9/16-18 UNF, M18X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- Nom du fabricant (attribut de description)Brennan
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Matériau du jointNBR
- Série7025
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation