Motion
SSHERA35ES 52.50 56C 1.000

HUB CITY INC
SSHERA35ES 52.50 56C 1.000

Réducteurs de vitesse hélicoïdale à angle droit HERA EN ACIER INOXYDABLE - Double réduction, 52.50:1 Rapport, 2.5090 po, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06088258
N° MFRSSHERA35ES 52.50 56C 1.000
Prix5,425.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA35ES 52.50 56C 1.000

Réducteurs de vitesse hélicoïdale à angle droit HERA EN ACIER INOXYDABLE - Double réduction, 52.50:1 Rapport, 2.5090 po, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06088258
N° MFRSSHERA35ES 52.50 56C 1.000
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
Prix5,425.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.2 x (H)5.93 x (L)6
  • Hauteur du boîtier
    5.9300 po
  • Longueur du boîtier
    7.2000 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA35
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    52.50:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    0.6500 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA35ES 52.50 56C 1.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798939940
  • Puissance d’entrée maximale
    0.6500 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    33.3 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA35
  • Normes respectées
    ACCEPTÉ PAR L’USDA
  • Style
    ES
  • CUP_NON
    662798939940

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA35ES-52.5-56C-1-0250-56823
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.