Motion
SSHERA35PS 8.02 56C 1.125

HUB CITY INC
SSHERA35PS 8.02 56C 1.125

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA35PS 8.02 56C 1.125 - Réduction unique, 8.02:1 Rapport, 2.509 po, entrée jumelée face en C, 0.6250 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06088370
N° MFRSSHERA35PS 8.02 56C 1.125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA35PS 8.02 56C 1.125

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA35PS 8.02 56C 1.125 - Réduction unique, 8.02:1 Rapport, 2.509 po, entrée jumelée face en C, 0.6250 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06088370
N° MFRSSHERA35PS 8.02 56C 1.125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.2 x (H)5.93 x (L)6
  • Hauteur du boîtier
    5.9300 po
  • Longueur du boîtier
    7.2000 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA35
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    8.02:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    4.2300 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA35PS 8.02 56C 1.125
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798941080
  • Puissance d’entrée maximale
    4.2300 hp
  • Type de montage
    PS
  • Régime de sortie
    218.2 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    PS

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA35PS 8.02 56C 1.125 0250-56937
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.