Motion
SSHERA35AS  52.50 (21) 1.188

HUB CITY INC
SSHERA35AS 52.50 (21) 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA35AS 52.50 (21) 1.188 - Réduction unique, 52.50:1 Rapport, 2.509 po, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI06088554
N° MFRSSHERA35AS 52.50 (21) 1.188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA35AS 52.50 (21) 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA35AS 52.50 (21) 1.188 - Réduction unique, 52.50:1 Rapport, 2.509 po, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI06088554
N° MFRSSHERA35AS 52.50 (21) 1.188

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.2 x (H)5.93 x (L)6
  • Hauteur du boîtier
    5.9300 po
  • Longueur du boîtier
    7.2000 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6240 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA35
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1880 po
  • Ratio
    52.50:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    0.6500 hp
  • Type d’entrée
    Arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA35AS 52.50 (21) 1.188
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798942902
  • Puissance d’entrée maximale
    0.6500 hp
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    33.3 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA35AS 52.50 (21) 1.188 0250-57119
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.