Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.2630 po
- Dimensions du boîtier(L)8.02 x (H)7.14 x (L)6.75
- Hauteur du boîtier7.1400 po
- Longueur du boîtier8.0200 po
- Largeur du boîtier6.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSHERA45
- Couple de sortie maximal2600 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio11.36:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids50.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Puissance d’entrée7.0600 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSSHERA45ES 11.36 56C 1.125
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798943749
- Puissance d’entrée maximale7.0600 hp
- Type de montageES
- Régime de sortie154 tr/min
- Couple de sortie2600 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- StyleES
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.