Motion
SSHERA45ES 39.98 182TC 1.000

HUB CITY INC
SSHERA45ES 39.98 182TC 1.000

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA45ES 39.98 182TC 1.000 - Réduction unique, 39.98:1 Rapport, 3.263 po, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06088728
N° MFRSSHERA45ES 39.98 182TC 1.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA45ES 39.98 182TC 1.000

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA45ES 39.98 182TC 1.000 - Réduction unique, 39.98:1 Rapport, 3.263 po, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06088728
N° MFRSSHERA45ES 39.98 182TC 1.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8.02 x (H)7.14 x (L)6.75
  • Hauteur du boîtier
    7.1400 po
  • Longueur du boîtier
    8.0200 po
  • Largeur du boîtier
    6.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA45
  • Couple de sortie maximal
    2600 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    39.98:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    2.0100 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA45ES 39.98 182TC 1.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798944678
  • Puissance d’entrée maximale
    2.0100 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie
    2600 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA45ES 39.98 182TC 1.000 0250-57302
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.