Motion
SSW135-15/1-A-WR-56C

HUB CITY INC
SSW135-15/1-A-WR-56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 1.33 po, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie creuse, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI06089804
N° MFRSSW135-15/1-A-WR-56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW135-15/1-A-WR-56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 1.33 po, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie creuse, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI06089804
N° MFRSSW135-15/1-A-WR-56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW130
  • Débit maximal tr/min
    116.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    292 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=A|FS=56C
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07273
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798860015
  • Puissance d’entrée maximale
    0.642 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW130
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798860015

Aperçu

Description du fabricant
SSW135-15/1-A-WR-56C-0.625-0270-07273
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1