Motion
SSW135 40/1 A WR 56C 0,625

HUB CITY INC
SSW135 40/1 A WR 56C .625

SSW135 40/1 A WR 56C 0,625 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 0.6250 po, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089808
N° MFRSSW135 40/1 A WR 56C .625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW135 40/1 A WR 56C .625

SSW135 40/1 A WR 56C 0,625 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 0.6250 po, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089808
N° MFRSSW135 40/1 A WR 56C .625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW130
  • Débit maximal tr/min
    43.75 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    322 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=A|FS=56C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07277
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798860053
  • Puissance d’entrée maximale
    0.329 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW130
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798860053

Aperçu

Description du fabricant
SSW135-40/1-A-WR-56C-0.625-0270-07277
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon