Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW150
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal402 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition11 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids21 lb
Details
- Dessin CADRATIO=10/1|TYLE=A|FS=56C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-07388
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798860503
- Puissance d’entrée maximale1.279 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- SérieSSW150
- StyleA
- CUP_NON662798860503
Aperçu
Description du fabricant
SSW154-41913-A-WR-56C-0270-07388
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1