Motion
SSW154 40/1 A WR 56C

HUB CITY INC
SSW154 40/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW154 40/1 A WR 56C - réduction unique, 40:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI06089855
N° MFRSSW154 40/1 A WR 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW154 40/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW154 40/1 A WR 56C - réduction unique, 40:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI06089855
N° MFRSSW154 40/1 A WR 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW150
  • Débit maximal tr/min
    43.75 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    520 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=A|FS=56C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07393
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798860558
  • Puissance d’entrée maximale
    0.560 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW150
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798860558

Aperçu

Description du fabricant
SSW154-40/1-A-WR-56C-0270-07393
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon