Motion
SSW154 10/1 C WR 56C

HUB CITY INC
SSW154 10/1 C WR 56C

SSW154 10/1 C WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 10:1 Rapport, 1.54 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C cadres
N° D’ARTICLE MI06089874
N° MFRSSW154 10/1 C WR 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW154 10/1 C WR 56C

SSW154 10/1 C WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 10:1 Rapport, 1.54 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C cadres
N° D’ARTICLE MI06089874
N° MFRSSW154 10/1 C WR 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW150
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    402 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=C|FS=56C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07412
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798860749
  • Puissance d’entrée maximale
    1.279 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW150
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798860749

Aperçu

Description du fabricant
SSW154-41913-C-WR-56C-0270-07412
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif