Motion
SSW155 30/1 A WR 143TC 0,625

HUB CITY INC
SSW155 30/1 A WR 143TC .625

SSW155 30/1 A WR 143TC 0,625 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, calage face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI06089937
N° MFRSSW155 30/1 A WR 143TC .625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW155 30/1 A WR 143TC .625

SSW155 30/1 A WR 143TC 0,625 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, calage face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI06089937
N° MFRSSW155 30/1 A WR 143TC .625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW150
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    478 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=30/1|TYLE=A|FS=143TC
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07488
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798861395
  • Puissance d’entrée maximale
    0.630 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW150
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798861395

Aperçu

Description du fabricant
SSW155-30/1-A-WR-143TC-0.625-0270-07488
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1