Motion
SSW155 20/1 B WR 56C 0,625

HUB CITY INC
SSW155 20/1 B WR 56C .625

SSW155 20/1 B WR 56C 0,625 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, calage face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI06089947
N° MFRSSW155 20/1 B WR 56C .625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW155 20/1 B WR 56C .625

SSW155 20/1 B WR 56C 0,625 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, calage face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI06089947
N° MFRSSW155 20/1 B WR 56C .625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW150
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    518 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=B|FS=56C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07510
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798861494
  • Puissance d’entrée maximale
    0.919 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW150
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798861494

Aperçu

Description du fabricant
SSW155-20/1-B-WR-56C-0.625-0270-07510
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1