Motion
SSW184 50/1 A WR 56C

HUB CITY INC
SSW184 50/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW184 50/1 A WR 56C - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI06089975
N° MFRSSW184 50/1 A WR 56C
Prix3,384.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW184 50/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW184 50/1 A WR 56C - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI06089975
N° MFRSSW184 50/1 A WR 56C
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
Prix3,384.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW180
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    634 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07594
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798861784
  • Puissance d’entrée maximale
    0.515 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW180
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798861784

Aperçu

Description du fabricant
SSW184-50/1-A-WR-56C-0270-07594
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1