Motion
SSW185 80/1 A WR 143TC 0,625

HUB CITY INC
SSW185 80/1 A WR 143TC .625

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 80:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090099
N° MFRSSW185 80/1 A WR 143TC .625
Prix4,591.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW185 80/1 A WR 143TC .625

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 80:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090099
N° MFRSSW185 80/1 A WR 143TC .625
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
Prix4,591.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    185
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW180
  • Débit maximal tr/min
    21.9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    356 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.208 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.208 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile synthétique de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07788
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798863177
  • Puissance d’entrée maximale
    0.208 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW180
  • Style
    A
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    2074 po-lb;234.33 Nm
  • CUP_NON
    662798863177

Aperçu

Description du fabricant
SSW185-80/1-A-WR-143TC-0.625-0270-07788
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1