Motion
SSW185 40/1 B WR 56C  1.000

HUB CITY INC
SSW185 40/1 B WR 56C 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090204
N° MFRSSW185 40/1 B WR 56C 1.000
Prix4,591.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW185 40/1 B WR 56C 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090204
N° MFRSSW185 40/1 B WR 56C 1.000
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
Prix4,591.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    185
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW180
  • Débit maximal tr/min
    43.75 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    634 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable (passivé)
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.609 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.609 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile synthétique de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07953
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798864365
  • Puissance d’entrée maximale
    0.609 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Norme horizontale
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW180
  • Style
    B
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    2498 po-lb;282.236 Nm
  • CUP_NON
    662798864365

Aperçu

Description du fabricant
SSW185-40/1-B-WR-56C-1-0270-07953
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1