Motion
SSW185 7.5/1 B WR 143TC 0,688

HUB CITY INC
SSW185 7.5/1 B WR 143TC .688

SSW185 7.5/1 B WR 143TC 0,688 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090222
N° MFRSSW185 7.5/1 B WR 143TC .688
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW185 7.5/1 B WR 143TC .688

SSW185 7.5/1 B WR 143TC 0,688 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090222
N° MFRSSW185 7.5/1 B WR 143TC .688
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW180
  • Débit maximal tr/min
    233.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    471 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    0.6875 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-07971
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798864549
  • Puissance d’entrée maximale
    1.909 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW180
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798864549

Aperçu

Description du fabricant
SSW185-7.5/1-B-WR-143TC-0.688-0270-07971
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1