Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier214
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricantSSW210
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal940 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue550 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition11 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids30 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=60/1|TYLE=B|FS=56C
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.674 hp
- Puissance nominale en service normal0.674 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-08107
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798865218
- Puissance d’entrée maximale0.674 ch à 1750 tr/min
- Type de montageB
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue550 lb
- Type de peintureNon peint
- RéductionCélibataire
- SérieSSW210
- StyleB
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)27893 po-lb;3151.48 Nm
- CUP_NON662798865218
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1