Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW210
- Débit maximal tr/min43.75 tr/min
- Couple de sortie maximal971 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition11 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids30 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=40/1|TYLE=A|FS=143TC
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-08129
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798865430
- Puissance d’entrée maximale0.916 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- SérieSSW210
- StyleA
- CUP_NON662798865430
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1