Motion
SSW214 5/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
SSW214 5/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090314
N° MFRSSW214 5/1 B WR 143TC
Prix3,435.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW214 5/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090314
N° MFRSSW214 5/1 B WR 143TC
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
Votre prix3,435.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW210
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=5/1|TYLE=B|FS=143TC
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08134
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798865485
  • Puissance d’entrée maximale
    3.653 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW210
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798865485

Aperçu

Description du fabricant
SSW214-41760-B-WR-143TC-0270-08134
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1