Motion
SSW215 50/1 A WR 56C  1.438

HUB CITY INC
SSW215 50/1 A WR 56C 1.438

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090393
N° MFRSSW215 50/1 A WR 56C 1.438
Prix5,427.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW215 50/1 A WR 56C 1.438

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090393
N° MFRSSW215 50/1 A WR 56C 1.438
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
Prix5,427.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    215
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW210
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    970 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=50/1|STYLE=A|FS=56C|OD=5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.769 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.769 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08286
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798866284
  • Puissance d’entrée maximale
    0.769 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW210
  • Style
    A
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    10079 po-lb;1138.8 Nm
  • CUP_NON
    662798866284

Aperçu

Description du fabricant
SSW215-50/1-A-WR-56C-1.438-0270-08286
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1