Motion
SSW215 15/1 A WR 143TC  1.125

HUB CITY INC
SSW215 15/1 A WR 143TC 1.125

SSW215 15/1 A WR 143TC 1.125 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090424
N° MFRSSW215 15/1 A WR 143TC 1.125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW215 15/1 A WR 143TC 1.125

SSW215 15/1 A WR 143TC 1.125 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090424
N° MFRSSW215 15/1 A WR 143TC 1.125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW210
  • Débit maximal tr/min
    116.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    897 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=15/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=2
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08317
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798866598
  • Puissance d’entrée maximale
    1.887 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW210
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798866598

Aperçu

Description du fabricant
SSW215-15/1-A-WR-143TC-1.125-0270-08317
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1