Motion
SSW215 50/1 B WR 143TC  1.250

HUB CITY INC
SSW215 50/1 B WR 143TC 1.250

SSW215 50/1 B WR 143TC 1.250 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090597
N° MFRSSW215 50/1 B WR 143TC 1.250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW215 50/1 B WR 143TC 1.250

SSW215 50/1 B WR 143TC 1.250 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06090597
N° MFRSSW215 50/1 B WR 143TC 1.250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW210
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    970 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=50/1|STYLE=B|FS=143TC|OD=4
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08562
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798868325
  • Puissance d’entrée maximale
    0.769 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW210
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798868325

Aperçu

Description du fabricant
SSW215-50/1-B-WR-143TC-1.25-0270-08562
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif