Motion
SSW244 30/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
SSW244 30/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW244 30/1 A WR 182TC - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 2.38 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI06090703
N° MFRSSW244 30/1 A WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW244 30/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW244 30/1 A WR 182TC - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 2.38 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI06090703
N° MFRSSW244 30/1 A WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW240
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1423 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=30/1|TYLE=A|FS=182TC
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08678
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798869384
  • Puissance d’entrée maximale
    1.653 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW240
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798869384

Aperçu

Description du fabricant
SSW244-30/1-A-WR-182TC-0270-08678
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1