Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW240
- Débit maximal tr/min17.5 tr/min
- Couple de sortie maximal648 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition11 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids47 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=100/1|STYLE=A|FS=182TC|OD=1
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-08863
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798871226
- Puissance d’entrée maximale0.307 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieSSW240
- StyleA
- CUP_NON662798871226
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1