Motion
SSW245 10/1 B WR 56C  1.250

HUB CITY INC
SSW245 10/1 B WR 56C 1.250

SSW245 10/1 B WR 56C 1.250 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 2.38 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090987
N° MFRSSW245 10/1 B WR 56C 1.250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW245 10/1 B WR 56C 1.250

SSW245 10/1 B WR 56C 1.250 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 10:1 Rapport, 2.38 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090987
N° MFRSSW245 10/1 B WR 56C 1.250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW240
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1172 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=10/1|STYLE=B|FS=56C|OD=4
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08962
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798872216
  • Puissance d’entrée maximale
    3.564 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW240
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798872216

Aperçu

Description du fabricant
SSW245-41913-B-WR-56C-1.25-0270-08962
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1