Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW320
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal3267 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition15 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition15 po
- Poids79 lb
Details
- Dessin CADRAPPORT=20/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=10
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-09538
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798877525
- Puissance d’entrée maximale5.180 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieSSW320
- StyleA
- CUP_NON662798877525
Aperçu
Description du fabricant
SSW325-20/1-A-WR-143TC-2-0270-09538
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1