Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW320
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal3274 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition15 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition15 po
- Poids79 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=60/1|STYLE=A|FS=182TC|OD=3
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-09591
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798878058
- Puissance d’entrée maximale2.114 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieSSW320
- StyleA
- CUP_NON662798878058
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1