Motion
SSW325 25/1 B WR 143TC  1.875

HUB CITY INC
SSW325 25/1 B WR 143TC 1.875

SSW325 25/1 B WR 143TC 1.875 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06091891
N° MFRSSW325 25/1 B WR 143TC 1.875
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW325 25/1 B WR 143TC 1.875

SSW325 25/1 B WR 143TC 1.875 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 25:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06091891
N° MFRSSW325 25/1 B WR 143TC 1.875
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW320
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3360 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=25/1|STYLE=B|FS=143TC|OD=8
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-10043
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798881263
  • Puissance d’entrée maximale
    4.373 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW320
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798881263

Aperçu

Description du fabricant
SSW325-25/1-B-WR-143TC-1.875-0270-10043
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1