Motion
SSW325 40/1 B WR 182TC  1.188

HUB CITY INC
SSW325 40/1 B WR 182TC 1.188

SSW325 40/1 B WR 182TC 1.188 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, Cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06091941
N° MFRSSW325 40/1 B WR 182TC 1.188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW325 40/1 B WR 182TC 1.188

SSW325 40/1 B WR 182TC 1.188 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, Cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI06091941
N° MFRSSW325 40/1 B WR 182TC 1.188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW320
  • Débit maximal tr/min
    43.75 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3303 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=40/1|STYLE=B|FS=182TC|OD=1
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-10093
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798881751
  • Puissance d’entrée maximale
    2.926 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW320
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798881751

Aperçu

Description du fabricant
SSW325-40/1-B-WR-182TC-1.188-0270-10093
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1