Motion
FM-2532-20
Manchon uni et roulement à bride - DI 25 mm, DI 32 mm, longueur 20 mm, diamètre liq. 39 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06092565
N° MFRFM-2532-20
Prix10.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - DI 25 mm, DI 32 mm, longueur 20 mm, diamètre liq. 39 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06092565
N° MFRFM-2532-20

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Bride Diamètre  
    39 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    39 po
  • Épaisseur de la bride
    3.5 po
  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Longueur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride en bronze FM-2532-20 25 X 32 X 20 X 39 X 3.5mm Pwdr Mtl
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.25
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,13 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,005 à +0,03
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM253220
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802066673
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,04 à +0,07
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802066673

Aperçu

Description du fabricant
FM-2532-20 25 X 32 X 20 X 39 X 3.5MM P/M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon